Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser mit 2 Komponentengriff, L 135 mm, T0957-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cuttermesser mit 2 Komponentengriff, L 135 mm, T0957-2
Cuttermesser mit 2 Komponentengriff, L 135 mm, T0957-2
Artikel-Nr.:
     4502-03L3478
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0957-2
EAN/GTIN:
     5013969700046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Schneidegerät
Schneidwerkzeug
Messer
- Robustes Aluminiumgussgehäuse - stabil und leicht - Sicherheitsverriegelung, um das Zurückgleiten der Klinge in das Gehäuse zu vermeiden - Ergonomisch gestalteter weicher Handgriff für erhöhten Komfort und bessere Handhabung - Magnetischer Klingenhalter und nicht verlierbarer Schraube am Messerkörper für schnellen und einfachen Klingenwechsel - Schnur/Drahtschneidenute - Internes Aufbewahrungsfach für 5 Klingen - Inklusive 10 hochbelastbaren Ersatzklingen im Klingenspender - Klingenstärke 0,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Cuttermesser mit 2 Komponentengriff
Griffmaterial:
Aluminium
Länge:
135 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 12,46*
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 12,48*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,32*
€ 13,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.