Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß, Glasfaser verstärkt, 30 Meter / 100 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandmaß, Glasfaser verstärkt, 30 Meter / 100 ft
Bandmaß, Glasfaser verstärkt, 30 Meter / 100 ft
Artikel-Nr.:
     4502-03L3798
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3561 100
EAN/GTIN:
     5013969964707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
glasfaser-bandmaß 30m
glasfaser bandmaß
- Robuster ABS-Plastikkörper für Beschädigungsschutz - Herausfaltbarer Blatthaken für sichere Verankerung - Handschlaufe für bequemes Tragen - Herausfaltbare Kurbel für schnelles Zurückspulen und zur sicheren Aufbewahrung - Mit Glasfaser verstärktes Band - stark und dehnungsresistent - Gemäß Genauigkeitsklasse: 2004/22/EC Klasse 3 - Doppelseitige Enteilungen in Metrisch und Zoll - Länge: 30 Meter / 100 ft - Bandbreite: 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollbandmaß
Material:
Kunststoff
Messbereich:
30 m
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.548 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Abstandsmesser, Abstandsmessgerät, Entfernungsmesser, Entfernungsmessgerät, Bandmaß, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Längenmessgerät, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,58*
€ 29,26*
€ 8,95*
ab € 20,50*
€ 29,35*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,22*
€ 34,12*
€ 6,90*
ab € 24,84*
€ 34,65*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,24*
€ 40,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.