| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L3802 Herst.-Nr.: T3565 330 EAN/GTIN: 5013969066838 |
| | |
|
| | |
| - Robuster ABS-Kunststoffkörper für Beschädigungsschutz - Herausfaltbarer Maßbandhaken für sichere Verankerung - Weicher Griff für bequemes Tragen - Herausfaltbare Kurbel für schnelles Zurückspulen und zur sicheren Aufbewahrung - Mit Glasfaser verstärktes Band - stark und dehnungsresistent - Gemäß Genauigkeitsklasse: 2004/22/EC Klasse 3 - Doppelseitige Enteilungen in Metrisch und Zoll - Länge: 100 Meter / 330 ft - Bandbreite: 13 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollbandmaß | Material: | Stahl | Messbereich: | 100 m | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 1.525 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Abstandsmesser, Abstandsmessgerät, Entfernungsmesser, Entfernungsmessgerät, Bandmaß, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Längenmessgerät, Werkzeuge, Messwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,74* | € 79,97* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,58* | € 79,98* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,70* | € 82,17* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 75,50* | € 91,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,79* | € 93,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|