Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten aus Aluminium 4.8 x 16 mm (40 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnieten aus Aluminium 4.8 x 16 mm (40 Stück)
Blindnieten aus Aluminium 4.8 x 16 mm (40 Stück)
Blindnieten aus Aluminium 4.8 x 16 mm (40 Stück)
Blindnieten aus Aluminium 4.8 x 16 mm (40 Stück)
Artikel-Nr.:
     4502-03L3949
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3819A 620
EAN/GTIN:
     5013969506808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
blindniete ohne norm
- Nieten aus Aluminium - In stabiler Aufbewahrungsbox - Farbcodiert nach Größe - Größe: 4,8 x 16 mm - Inhalt: 40 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindniete
Länge:
16 mm
Lochdurchmesser:
4.8 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.142 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsniete, Befestigungspin, Niete, Rivet, Blindniete
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,15*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 5,17*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,59*
2 Tage
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,31*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,68*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.