Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Redline VDE Kabelschneider 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Redline VDE Kabelschneider 210mm
Redline VDE Kabelschneider 210mm
Redline VDE Kabelschneider 210mm
Redline VDE Kabelschneider 210mm
Redline VDE Kabelschneider 210mm
Redline VDE Kabelschneider 210mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4436
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3973 210
EAN/GTIN:
     5013969249019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Kabelschneider, T3973 210, C.K Tools Die T3973 210 ist eine rasiermesserscharfe, induktiv gehärtete Schneide für hervorragende Schneidleistung. Sie hat eine spezielle Profilklinge für effektives Schneiden und Abisolieren von Kabeln, die nur für Kupfer- und Aluminiumdraht geeignet ist. Features * Konstruktion aus legiertem Spezialstahl * Scherwirkung für saubere Schnittergebnisse * Zwei Komponenten * Ergonomische Gestaltung * Anti-Rutsch-Hörner für mehr Komfort * Kontrolle und Sicherheit * VDE-geprüft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschneider
Länge:
210 mm
Schneidkapazität (hart):
11 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.329 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,30*
€ 51,06*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,66*
€ 51,06*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 56,84*
€ 73,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.