| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4524 Herst.-Nr.: C8061 EAN/GTIN: 5013969072600 |
| | |
|
| | |
| - Komplett geschmiedet und vernickelt - Mit Einstellschraube - Gebogene Schneiden - Länge: 90 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nagelschere | Länge: | 90 mm | Material: | Edelstahl | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.028 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nagelschere gebogen, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Haushaltsschere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,19* | € 10,49* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,42* | € 10,50* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,74* | € 12,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,70* | € 15,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 10,70* | € 16,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|