Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere, 220 mm, C8431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere, 220 mm, C8431
Schere, 220 mm, C8431
Artikel-Nr.:
     4502-03L4535
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C8431
EAN/GTIN:
     5013969082708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
- Aus rostfreiem Stahl, poliert - Mit ergonomischen, angespritzten Kunststoffgriffen - Mit robuster Verstellschraube - Seitlich gebogen - Gesamtlänge: 210 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trimmerschere
Länge:
210 mm
Material:
Edelstahl
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 21cm, allzweckschere, universalschere ck, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Trimmerschere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,65*
€ 17,37*
€ 6,90*
ab € 13,17*
€ 19,22*
€ 5,95*
ab € 16,20*
€ 25,58*
€ 8,95*
ab € 21,35*
€ 30,28*
€ 3,50*
ab € 30,28*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.