Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Laubsäge mit Ersatzsägeblättern, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laubsäge mit Ersatzsägeblättern, 6-teilig
Laubsäge mit Ersatzsägeblättern, 6-teilig
Artikel-Nr.:
     4502-03L4588
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV09030
EAN/GTIN:
     5013969991444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
- 360° einstellbares Blatt - beinhaltet: Holzsägeblätter 2 Stück 16 tpi und 1 Stück 20 tpi, sowie Metallsägeblätter: 1 Stück 24 tpi und 28 tpi
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
24
Ausführung:
Säge
Klingenlänge:
150 mm
Länge:
320 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Laubsäge, Laubsägebogen, bügelsäge, Werkzeuge, Handwerkzeug, Handsäge, Säge, Sägeblatt, Laubsägeblatt, Werkzeugeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 11,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 11,91*
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 15,06*
€ 8,95*
ab € 10,88*
€ 16,17*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.