| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4601 Herst.-Nr.: AV13022 EAN/GTIN: 5013969991666 |
| | |
|
| | |
| - Sicherheitsbrille im rahmenlosen sportlichen Design für verzerrungsfreie Sicht - Gepolsterte Einlagen im Bügel für höchsten Tragekomfort und Griffigkeit - Klare Polycarbonat-Gläser. Geeignet zum Schutz gegen Teilchen mit niedriger Energie bei hoher Geschwindigkeit - Ideal zum Bewegen zwischen Innen- und Außenbereichen - Reduziert blendendes Sonnenlicht - Gemäß EN166:1F Weitere Informationen: | | Scheibentönung: | grau | UV-beständig: | Ja | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.056 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille grau, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Arbeitsbrille, Brille |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,27* | € 11,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,50* | € 11,43* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,86* | € 11,92* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 13,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 15,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|