Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, Stufe 3, Bügel (H) 27 mm, rot, Stahl, (B) 30 mm, K10530REDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss, Stufe 3, Bügel (H) 27 mm, rot, Stahl, (B) 30 mm, K10530REDD
Zahlenschloss, Stufe 3, Bügel (H) 27 mm, rot, Stahl, (B) 30 mm, K10530REDD
Artikel-Nr.:
     4502-03L4652
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10530REDD
EAN/GTIN:
     5013969904222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Körper aus eloxiertem Aluminium - Stahlbügel - Zahlenrädchen aus Messing, vernickelt - Individuell einstellbarer Code, 3-stellig - Schlossbreite: 30 mm - Bügeldurchmesser: 5 mm - Lichte Bügelhöhe: 27 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahlenschloss
Breite:
30 mm
Bügeldurchmesser:
5 mm
Bügelinnenhöhe:
27 mm
Farbe:
rot
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 12,74*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 13,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.