Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, gleichschließend, Stufe 6, Bügel (H) 30 mm, Messing, (B) 50 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, gleichschließend, Stufe 6, Bügel (H) 30 mm, Messing, (B) 50 mm,
Vorhängeschloss, gleichschließend, Stufe 6, Bügel (H) 30 mm, Messing, (B) 50 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-03L4683
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12050A1
EAN/GTIN:
     5013969900194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- massiver Messingkörper - gehärteter Bügel - beidseitiger Schließmechanismus - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - gleichschließend, d.h. alle Schlösser dieser Bestellnummer können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden - Schlossbreite: 50 mm - Bügeldurchmesser: 8 mm - Lichte Bügelhöhe: 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss, gleichschließend
Breite:
50 mm
Bügeldurchmesser:
8 mm
Bügelinnenhöhe:
30 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
6
Gewicht:
0.278 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,39*
€ 15,98*
€ 6,90*
ab € 9,94*
€ 16,01*
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 16,04*
€ 8,95*
ab € 15,79*
€ 22,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,14*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.