Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Doppelpack, gleichschließend, Stufe 7, Bügel (H) 29 mm, Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Doppelpack, gleichschließend, Stufe 7, Bügel (H) 29 mm, Messing
Vorhängeschloss, Doppelpack, gleichschließend, Stufe 7, Bügel (H) 29 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-03L4731
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12550D2
EAN/GTIN:
     5013969900781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abbildung kann abweichen. - Gehärteter Stahlbügel - Schließmechanismus mit zweifacher Sicherung - Robuster Messingkörper - Aufbruchsicherer Stiftzylinder - Parazentrisches Schlüsselprofil - Schlossbreite: 50 mm - Bügeldurchmesser: 8 mm - Lichte Bügelhöhe: 29 mm - Packungsinhalt: 2 Schlösser mit 3 Schlüsseln - Gleichschließend - beide Schlösser können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss, Doppelpack, gleichschließend
Breite:
50 mm
Bügeldurchmesser:
8 mm
Bügelinnenhöhe:
29 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
7
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.306 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,00*
€ 37,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,70*
€ 41,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,15*
€ 48,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,18*
€ 47,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,05*
€ 42,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,87*
€ 41,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,33*
€ 40,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.