Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mono-Blockschloss, Stufe 8, Bügel (H) 14 mm, Stahl, (B) 64 mm, K17063D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mono-Blockschloss, Stufe 8, Bügel (H) 14 mm, Stahl, (B) 64 mm, K17063D
Mono-Blockschloss, Stufe 8, Bügel (H) 14 mm, Stahl, (B) 64 mm, K17063D
Artikel-Nr.:
     4502-03L4766
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K17063D
EAN/GTIN:
     5013969901092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Gehärteter Stahlbügel – Besonderer Schutz gegen Säge- und Abscherversuche - Robuster Messingkörper – Zusätzliche Korrosionsbeständigkeit - Schließzylinder mit 5 aufbruchsicheren, pilzförmigen Stiften – besonders aufbruchsicher - Parazentrisches Schlüsselprofil – Extraschutz gegen Manipulation - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 63 mm - Bügeldurchmesser: 10 mm - Lichte Bügelhöhe: 14 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mono-Blockschloss
Breite:
64 mm
Bügeldurchmesser:
10 mm
Bügelinnenhöhe:
14 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
8
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.333 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,38*
€ 32,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,71*
€ 33,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.