Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mono-Blockschloss, gleichschließend, Stufe 11, Bügel (H) 17 mm, Stahl, (B) 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mono-Blockschloss, gleichschließend, Stufe 11, Bügel (H) 17 mm, Stahl, (B) 30 mm
Mono-Blockschloss, gleichschließend, Stufe 11, Bügel (H) 17 mm, Stahl, (B) 30 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4772
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K17580A1
EAN/GTIN:
     5013969901375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Gehärteter Stahlbügel – Besonderer Schutz gegen Säge- und Abscherversuche - Robuster Messingkörper mit Stahlummantelung - Schließzylinder mit 5 aufbruchsicheren, pilzförmigen Stiften - Schließmechanismus mit zweifacher Sicherung – Besonders verdreh- und zugfest - Parazentrisches Schlüsselprofil – Extraschutz gegen Manipulation - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlüsselloch mit Aufbohrschutz - Gleichschließend, d.h. alle Schlösser dieser Bestellnummer können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden - Schlossbreite: 80 mm - Bügeldurchmesser: 12 mm - Lichte Bügelhöhe: 17 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mono-Blockschloss, gleichschließend
Breite:
30 mm
Bügeldurchmesser:
12 mm
Bügelinnenhöhe:
17 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
11
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.82 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 52,78*
€ 79,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 86,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.