Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 15, Bügel (H) 20 mm, Spezialstahl, (B) 70 mm, K19070XD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 15, Bügel (H) 20 mm, Spezialstahl, (B) 70 mm, K19070XD
Vorhängeschloss, Stufe 15, Bügel (H) 20 mm, Spezialstahl, (B) 70 mm, K19070XD
Artikel-Nr.:
     4502-03L4777
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K19070XD
EAN/GTIN:
     5013969901160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die preisgekrönten Vorhängeschlösser der Kasp Serie 190 werden entsprechend der international anerkannten Europäischen Norm CEN konstruiert und hergestellt. Die Ausführung mit Bügelschutz erfüllt die Anforderungen nach BS EN 12320:Klasse 6, dem höchsten Grad, und gehört damit zu den sichersten Vorhangschlössern auf dem Markt. - 14 mm Bügel aus gehärtetem Spezialstahl – Bügelschutz erschwert Zugriff mit Aufbruchwerkzeugen - Schließmechanismus mit zweifacher Kugelsicherung – Höchste Festigkeit gegen Verdreh- und Zugversuche - Stahlkörper mit Perlnickelschicht – korrosionsbeständig - Schließzylinder mit 6 aufbruchsicheren, pilzförmigen Stiften – Extra-Aufbruchschutz - Parazentrisches Schlüsselprofil – Extraschutz gegen Manipulation - Aufbohrsicherer Schlüsselkanal – Schützt den Schließzylinder gegen Aufbohrversuche - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 70 mm - Bügeldurchmesser: 14 mm - Lichte Bügelhöhe: 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
70 mm
Bügeldurchmesser:
14 mm
Bügelinnenhöhe:
20 mm
Material:
Spezialstahl
Sicherheitsstufe:
15
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.644 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 90,84*
€ 132,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 120,98*
€ 151,66*
Frei Haus
ab € 137,15*
€ 175,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.