Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle für Disc Schloss, Stufe 9, Bügel (H) 30 mm, Stahl, (B x H x T) 56 x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalle für Disc Schloss, Stufe 9, Bügel (H) 30 mm, Stahl, (B x H x T) 56 x 30
Überfalle für Disc Schloss, Stufe 9, Bügel (H) 30 mm, Stahl, (B x H x T) 56 x 30
Artikel-Nr.:
     4502-03L4790
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K260120D
EAN/GTIN:
     5013969901252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
kasp überfalle
- Überfalle für Disk-Vorhangschlösser- Serie K260 - Gehärtete Überfalle aus Stahl – Extraschutz gegen Aufbruchversuche - Verzinkte Ausführung – Besondere Korrosionsbeständigkeit - Verdeckte Gelenkstifte – Beugt Aufbruchversuchen vor - Verdeckte Befestigung – Erhöhte Sicherheit - Inklusive Befestigungsschrauben - Länge: 120 mm - Für Bügeldurchmesser von maximal: 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überfalle für Disc Schloss
Breite:
56 mm
Bügeldurchmesser:
13 mm
Bügelinnenhöhe:
30 mm
Höhe:
30 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
9
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.337 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: haspe, Computer, Computerzubehör, Schloss, Überfalle, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,26*
€ 22,76*
€ 6,90*
ab € 12,64*
€ 23,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.