Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transporterschloss, Bügel (H) 114 mm, Stahl, (B) 216 mm, K50073A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transporterschloss, Bügel (H) 114 mm, Stahl, (B) 216 mm, K50073A
Transporterschloss, Bügel (H) 114 mm, Stahl, (B) 216 mm, K50073A
Artikel-Nr.:
     4502-03L4802
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K50073A
EAN/GTIN:
     5013969808117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
kasp überfalle
- Spezialschloss für Doppeltüren - Praktisch für alle Transporter und LKW mit Schiebe- bzw. Scharniertüren, sowie für Anhänger und Container geeignet - Das Schloss wird mit Halterung und Befestigungsschrauben geliefert Schloss: - Gehärteter, verchromter Stahlkörper – besonders widerstandsfähig und korrosionsgeschützt - Geschützter Stahlbügel – Maximaler Schutz gegen Säge- und Abscherversuche - Schließzylinder mit 6 Stiften – Besonderer Schutz gegen Aufbruchversuche - Korrosionsbeständiger Mechanismus Halterung: - aus verzinktem Stahl - besonders widerstandsfähig und korrosionsgeschützt Abmessungen: 216 x 114 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transporterschloss
Breite:
216 mm
Bügelinnenhöhe:
114 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.632 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: haspe, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 49,53*
€ 79,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,93*
€ 82,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.