| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-03L4823 Herst.-Nr.: BK1004013 EAN/GTIN: 4099891439040 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESD PROTECT BK1004013 ESD-Arbeitsmantel, hellblau, XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | hellblau | Größe: | XL | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 0.395 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitskittel xl blau, arbeitskittel blau, arbeitskittel, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Laborkittel, ESD-Laborkittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |