Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel, dunkelblau, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel, dunkelblau, L
ESD-Arbeitsmantel, dunkelblau, L
Artikel-Nr.:
     4502-03L4830
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK1004020
EAN/GTIN:
     4099891439118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
ESD PROTECT BK1004020 ESD-Arbeitsmantel, dunkelblau, L
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Größe:
L
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitskittel blau, arbeitskittel, arbeitskittel l, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Laborkittel, ESD-Laborkittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.