| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-03L4834 Herst.-Nr.: BK1004024 EAN/GTIN: 4099891439156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESD PROTECT BK1004024 ESD-Arbeitsmantel, dunkelblau, 4XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | dunkelblau | Größe: | 4XL | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 0.442 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, esd kittel blau 4xl, arbeitskittel blau, arbeitskittel, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Laborkittel, ESD-Laborkittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |