Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehband SPIRA-FLEX, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einziehband SPIRA-FLEX, 10 m
Einziehband SPIRA-FLEX, 10 m
Einziehband SPIRA-FLEX, 10 m
Einziehband SPIRA-FLEX, 10 m
Artikel-Nr.:
     4502-03L4873
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5510
EAN/GTIN:
     5013969244694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
- Innovatives Spiralkabel reduziert die Reibung insbesondere bei längeren Strecken erheblich - Aus Polyethylenterephtalat (PET) mit spiralförmigem Profil hergestellt, hochflexibel - Knickt nicht und dreht sich wesentlich weniger in sich selbst auf als Nylon oder Metallbänder - Mit MightyRods Zubehör kompatibel - Robustes Kunststoffgehäuse für bequemes Aufwickeln, Lagerung und Transport - Durchmesser: 4 mm - Länge: 10 Meter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einziehband
Durchmesser:
4 mm
Inhalt:
1 Führungsfeder
Reichweite:
10 m
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.912 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,25*
€ 41,52*
€ 8,95*
ab € 30,08*
€ 41,53*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,65*
€ 42,20*
€ 6,90*
ab € 32,87*
€ 46,54*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 48,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.