| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5343 Herst.-Nr.: 905-EFB EAN/GTIN: 4099891414528 |
| |
|
| | |
| Packung mit 50 Stück, Wischerkolben, 905-EFB, METCAL Wischerkolben mit geringer Reibung. Empfohlen für die meisten allgemeinen Anwendungen. Bietet eine vollständige Abdichtung und verhindert das Einschließen von Luft. Verhindert Materialverschwendung durch Ablagerungen an der Wand der Kartusche. Verkauft in Packungen zu 50 Stück. Anwendungen * Anaerob * Epoxy * Flux * SMA * Öl * Silikon * UV Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.033 kg | Ausführung: | Kartuschenstopfen 5 ccm | Farbe: | blau | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Verschlusskappe, Kartuschenverschlusskappe, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,276* | € 0,513* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 11,39* | € 16,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|