Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierpinsel für Luer-Lock Kartuschen, weiche Borsten, (L) 38 mm, schwarz, Gauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierpinsel für Luer-Lock Kartuschen, weiche Borsten, (L) 38 mm, schwarz, Gauge
Dosierpinsel für Luer-Lock Kartuschen, weiche Borsten, (L) 38 mm, schwarz, Gauge
Artikel-Nr.:
     4502-03L5364
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     922BT-SOFT
EAN/GTIN:
     4099891414726
Suchbegriffe:
Dosierpinsel
Dosierzubehör
dosierpinsel
Dosierbürste, 922BT-SOFT, METCAL Dosierpinsel mit Luer-Lock-Anschluss eignen sich für "gestrichene" Anwendungen wie Klebstoffe und Fette. Die weichen "-SOFT"-Borsten sind aus Naturhaar gefertigt. Verkauft in Packungen zu 12 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosierpinsel für Luer-Lock Kartuschen, weiche Borsten
Farbe:
schwarz
Länge:
38 mm
Gauge:
22
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.