Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch, Ø 35 mm, 2,5 m, METCAL CH0121 für BTX-208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugschlauch, Ø 35 mm, 2,5 m, METCAL CH0121 für BTX-208
Absaugschlauch, Ø 35 mm, 2,5 m, METCAL CH0121 für BTX-208
Artikel-Nr.:
     4502-03L5476
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     CH0121
EAN/GTIN:
     4099891405083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
METCAL CH0121
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ø 35 mm, 2,5 m
Geeignet für:
BTX-208
Zubehörart:
Absaugschlauch
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampfabsorber, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.