Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch, Ø 35 mm, 5,0 m, METCAL CH0122 für BTX-208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugschlauch, Ø 35 mm, 5,0 m, METCAL CH0122 für BTX-208
Absaugschlauch, Ø 35 mm, 5,0 m, METCAL CH0122 für BTX-208
Artikel-Nr.:
     4502-03L5477
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     CH0122
EAN/GTIN:
     4099891405090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
METCAL CH0122
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ø 35 mm, 5,0 m
Geeignet für:
BTX-208
Zubehörart:
Absaugschlauch
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampfabsorber, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.