| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5615 Herst.-Nr.: MFR-2240 EAN/GTIN: 4099891387716 |
| | |
|
| | |
| Lötsystem, MFR-2240, METCAL Die MFR-2200 Dual Output Serie wurde entwickelt, um Ihre Schulungsinvestitionen zu minimieren, Anwendungslösungen zu maximieren und die Produktivität zu steigern. Diese Serie ist kompakt und vielseitig und kann entweder mit einer oder zwei Lötspitzen, Kartuschen oder Pinzettenhandstücken verwendet werden. Eine Option zum Entlöten mit Werkstattluft ist ebenfalls als Upgrade-Kit erhältlich. Features * SmartHeat Technologie bietet außergewöhnliche Leistung für Anwendungen mit hohem Wärmebedarf * Einzel- oder Doppel-Simultanausgänge ermöglichen die Verwendung von Einzel-/Doppelhandstücken * Fünf Handstücke für erweiterte Anwendungslösungen zum Löten verfügbar * Entlöten (Nachrüstsatz MX-UK5) und Nacharbeit an einem System * Jedes Handstück verfügt über ein umfangreiches Sortiment an Patronen oder Spitzen für maximale Flexibilität * Ergonomische Handstücke für Bedienersicherheit und -komfort Lieferumfang * MFR-PS2200 - Lötstation mit zwei Ausgängen * MFR-H4-TW Hand-Stück * MFR-WSPT Pinzetten-Arbeitsständer * AC-CP2 - Patronen- und Lötspitzenentfernungspad Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Ausführung: | Entlötstation | ESD-Schutz: | Ja | Leistung: | 60 W | Spannung: | 240 VAC | Steckverbinder: | Typ-F Stecker | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 549,11* | € 640,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 550,53* | € 640,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 565,29* | € 682,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|