Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 1.5 x 11.6 x 1.5 mm, 471 °C, SCP-DRH615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 1.5 x 11.6 x 1.5 mm, 471 °C, SCP-DRH615
Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 1.5 x 11.6 x 1.5 mm, 471 °C, SCP-DRH615
Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 1.5 x 11.6 x 1.5 mm, 471 °C, SCP-DRH615
Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 1.5 x 11.6 x 1.5 mm, 471 °C, SCP-DRH615
Artikel-Nr.:
     4502-03L5680
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SCP-DRH615
EAN/GTIN:
     4099891394479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Nacharbeitskartusche, SCP-DRH615, METCAL Nacharbeitskartusche, Huf, Ziehen, 1,5 mm. Die SCP-DRH615 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.5 mm
Dicke:
1.5 mm
Geeignet für:
MFR-1110, MFR-2210/11, MFR-1351, MFR-SRC, solder pen MFR-H1-
Länge:
11.6 mm
max. Temperatur:
471 °C
Spitzentyp:
Hufform
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,38*
€ 37,93*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,51*
€ 38,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.