Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teflon-Düse, mit Schlauch, METCAL USF-GTA-17 für Lötdrahtvorschubsystem USF-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teflon-Düse, mit Schlauch, METCAL USF-GTA-17 für Lötdrahtvorschubsystem USF-1000
Teflon-Düse, mit Schlauch, METCAL USF-GTA-17 für Lötdrahtvorschubsystem USF-1000
Artikel-Nr.:
     4502-03L5937
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     USF-GTA-17
EAN/GTIN:
     4099891409951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdrahtvorschubsystem
Lötdrahtzufuhr
Lötdrahtzuführer
Lötdrahtzuführung
Teflondüse mit Schlauch, USF-GTA-17, METCAL Führungsrohr und Teflondüse, 1,7 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schlauch
Geeignet für:
Lötdrahtvorschubsystem USF-1000
Zubehörart:
Teflon-Düse
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, ptfe schlauch, Lötzubehör, Entlötspitze, Entlötsaugdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.