Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teflon-Düse, mit Schlauch, METCAL USF-GTA-12 für Lötdrahtvorschubsystem USF-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teflon-Düse, mit Schlauch, METCAL USF-GTA-12 für Lötdrahtvorschubsystem USF-1000
Teflon-Düse, mit Schlauch, METCAL USF-GTA-12 für Lötdrahtvorschubsystem USF-1000
Artikel-Nr.:
     4502-03L5946
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     USF-GTA-12
EAN/GTIN:
     4099891410049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdrahtvorschubsystem
Lötdrahtzufuhr
Lötdrahtzuführer
Lötdrahtzuführung
Montagesatz, USF-GTA-12, METCAL Führungsrohr und Teflondüse, 1,2 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schlauch
Geeignet für:
Lötdrahtvorschubsystem USF-1000
Zubehörart:
Teflon-Düse
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, ptfe schlauch, Lötzubehör, Entlötspitze, Entlötsaugdüse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,82*
€ 23,83*
€ 6,90*
ab € 17,03*
€ 24,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.