Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, gebogen 90°, (L) 12.7 mm, orange, Gauge 23, 923050-90BTE / STÜCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel, gebogen 90°, (L) 12.7 mm, orange, Gauge 23, 923050-90BTE / STÜCK
Dosiernadel, gebogen 90°, (L) 12.7 mm, orange, Gauge 23, 923050-90BTE / STÜCK
Artikel-Nr.:
     4502-03L5997
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     923050-90BTE / STÜCK
EAN/GTIN:
     4099891414757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Dosierspitze, 923050-90BTE, METCAL Gebogene Dosiernadel, mit Luer-Lock-Anschluss. Die Edelstahlkanüle ist präzise um 45° oder 90° Grad gebogen und eignet sich ideal für die Dosierung in schwer zugänglichen Bereichen. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel, gebogen 90°
Farbe:
orange
Länge:
12.7 mm
Gauge:
23
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel orange, dosiernadel, metcal dosiernadel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.