Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, (L) 38.1 mm, blau, Gauge 22, Innen-Ø 0.4 mm, 922150-TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosiernadel, (L) 38.1 mm, blau, Gauge 22, Innen-Ø 0.4 mm, 922150-TE
Dosiernadel, (L) 38.1 mm, blau, Gauge 22, Innen-Ø 0.4 mm, 922150-TE
Artikel-Nr.:
     4502-03L5999
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     922150-TE
EAN/GTIN:
     4099891414771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Packung mit 50 Stück, Dosierspitze, 922150-TE, METCAL Die Edelstahl-Dosiernadel besteht aus einem silikon- und Chlorid freien Körper aus Polypropylen mit Luer-Lock-Anschluss und einer Edelstahlkanüle. Die Dosiernadeln sind Gratfrei und haben eine elektropolierte Kanüle für ungehinderten und gleichmäßigen Materialfluss. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
0.4 mm
Länge:
38.1 mm
Gauge:
22
Gewicht:
0.033 kg
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 22 ga dosiernadeln blau, dosiernadel, dosiernadel blau, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 6,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,29*
€ 24,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,729* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.