Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, (L) 6.35 mm, grün, Gauge 34, 934025-TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosiernadel, (L) 6.35 mm, grün, Gauge 34, 934025-TE
Dosiernadel, (L) 6.35 mm, grün, Gauge 34, 934025-TE
Artikel-Nr.:
     4502-03L6009
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     934025-TE
EAN/GTIN:
     4099891414870
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Packung mit 50 Stück, Dosierspitze, 934025-TE, METCAL Die Edelstahl-Dosiernadel besteht aus einem silikon- und Chlorid freien Körper aus Polypropylen mit Luer-Lock-Anschluss und einer Edelstahlkanüle. Die Dosiernadeln sind Gratfrei und haben eine elektropolierte Kanüle für ungehinderten und gleichmäßigen Materialfluss. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel
Farbe:
grün
Länge:
6.35 mm
Gauge:
34
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metcal dosierspitze grün, dosiernadel, dosiernadel grün, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 7,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,19*
€ 33,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,44*
€ 39,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,43*
€ 36,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,71*
€ 35,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.