| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L6011 Herst.-Nr.: 930050-90BTE EAN/GTIN: 4099891414887 |
| |
|
| | |
| Packung mit 50 Stück, Dosierspitze, 930050-90BTE, METCAL Gebogene Dosiernadel, mit Luer-Lock-Anschluss. Die Edelstahlkanüle ist präzise um 45° oder 90° Grad gebogen und eignet sich ideal für die Dosierung in schwer zugänglichen Bereichen. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dosiernadel, gebogen 90° | Farbe: | rot | Länge: | 12.7 mm | Gauge: | 30 | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge |
| | |
| |