| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L6036 Herst.-Nr.: 900-NK EAN/GTIN: 4099891415099 |
| | |
|
| | |
| Dosierspitze, 900-NK, METCAL Dieses Dosiernadel-Set enthält eine Auswahl der 36 gängigsten geraden/gebogenen und konischen Dosiernadeln mit Luer-Lock-Anschluss. Sie können die Nadeln testen und entscheiden, welche Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. 5 Stück pro Dimension. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dosiernadel-Kit, Luer-Lock Anschluß | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.0246 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: metcal dosiernadel, dosiernadel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosiernadel-Sortiment, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge |
| | |
| |