| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L6046 Herst.-Nr.: BK0805038 EAN/GTIN: 4099891436957 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl Tec Profile economic ESD Sitztechnik: BS2 Synchronmechanik mit Sitzneige- (-5°) und Sitztiefenverstellung (5cm), Sitzhöhe: 44-60 cm, Sicherheitsgasfeder, Rückenlehne: nach oben verjüngt, 7 cm höhenverstellbar, Bezug: leitfähig, bitte Farb-Nr. unten auswählen, Fußkreuz: P, Aluminium poliert, leitfähig, Rollen: weiche Rollen für harte Böden, leitfähig. Lieferung: Modell komplett montiert im Karton, Verfügbar in den Farben: (bitte angeben) Kunstleder schwarz (0426), Stoff blau-Corinth (0404), Stoff dunkelblau-Indigo (0402), Stoff schwarz, (0411) Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD-Drehstuhl | Farbe: | blau | Sitzhöhe: | 59-84 cm | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, esd drehstuhl, Werkstattausstattung, Drehstühl, ESD-Drehstuhl, Antistatik-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstuhl |
| | |
| |