Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, EPA-Eingangsschild, (L x B) 300 x 150 mm, PVC, BK0601020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, EPA-Eingangsschild, (L x B) 300 x 150 mm, PVC, BK0601020
Hinweisschild, EPA-Eingangsschild, (L x B) 300 x 150 mm, PVC, BK0601020
Artikel-Nr.:
     4502-03L6063
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0601020
EAN/GTIN:
     4099891423285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnung und Beschriftung
Markierung
Schild
Antistatikschild
Hinweisschild ESD-geschützter Bereich (Ausgang) Sprache: deutsch-englisch Material: hochwertige PVC-Folie selbstklebend Druck: einseitig bedruckt Farbe: gelb, RAL 1016 Maße: 300 x 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hinweisschild
Breite:
150 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
300 mm
Material:
PVC
Art der Beschriftung:
EPA-Eingangsschild
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01965 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.