Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, EPA-Ausgangsschild, (L x B) 300 x 150 mm, Kunststoff, BK0601021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, EPA-Ausgangsschild, (L x B) 300 x 150 mm, Kunststoff, BK0601021
Hinweisschild, EPA-Ausgangsschild, (L x B) 300 x 150 mm, Kunststoff, BK0601021
Artikel-Nr.:
     4502-03L6064
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0601021
EAN/GTIN:
     4099891423292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnung und Beschriftung
Markierung
Schild
Antistatikschild
Hinweisschild ESD-geschützter Bereich (Eingang) Sprache: deutsch Material: Hartplastik mit Aufhängebohrung Druck: einseitig bedruckt Farbe: rot Maße: 150 x 300 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hinweisschild
Breite:
150 mm
Farbe:
rot
Länge:
300 mm
Material:
Kunststoff
Art der Beschriftung:
EPA-Ausgangsschild
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0285 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.