Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, EPA-Eingangsschild, (L x B) 300 x 150 mm, Kunststoff, BK0601022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild, EPA-Eingangsschild, (L x B) 300 x 150 mm, Kunststoff, BK0601022
Warnschild, EPA-Eingangsschild, (L x B) 300 x 150 mm, Kunststoff, BK0601022
Artikel-Nr.:
     4502-03L6065
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0601022
EAN/GTIN:
     4099891423308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnung und Beschriftung
Markierung
Schild
Antistatikschild
Hinweisschild ESD-geschützter Bereich (Ausgang) Sprache: deutsch-englisch Material: Hartplastik mit Aufhängebohrung Druck: einseitig bedruckt Farbe: gelb Maße: 150 x 300 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschild
Breite:
150 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
300 mm
Material:
Kunststoff
Art der Beschriftung:
EPA-Eingangsschild
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.