Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, EPA-Ausgangsschild, (L x B) 300 x 150 mm, PVC, BK0601023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, EPA-Ausgangsschild, (L x B) 300 x 150 mm, PVC, BK0601023
Hinweisschild, EPA-Ausgangsschild, (L x B) 300 x 150 mm, PVC, BK0601023
Artikel-Nr.:
     4502-03L6066
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0601023
EAN/GTIN:
     4099891423315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnung und Beschriftung
Markierung
Schild
Antistatikschild
EPA-Ausgangsschild, DE-EN, Hartplastik, 300x150 mm Aufdruck einseitig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hinweisschild
Breite:
150 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
300 mm
Material:
PVC
Art der Beschriftung:
EPA-Ausgangsschild
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0726 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.