Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablagekorb DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablagekorb DIN A4
Briefablagekorb DIN A4
Artikel-Nr.:
     4502-03L6074
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0901006
EAN/GTIN:
     4099891437107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablagekorb, BK0901006, ESD PROTECT Briefablagekorb DIN A4
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Briefablagekorb
Breite:
258 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
343 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.37 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb schwarz, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, ESD-Aufbewahrungsbehälter, ESD-Aufbewahrungssystem, ESD-Briefablagekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.