Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, grau, für Sammelschienenstütze, LA9ZX01573


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung, grau, für Sammelschienenstütze, LA9ZX01573
Abdeckung, grau, für Sammelschienenstütze, LA9ZX01573
Artikel-Nr.:
     4502-03P0828
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA9ZX01573
EAN/GTIN:
     4099889306460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
berührungsschutz
Endabdeckung, LA9ZX01573, Schneider Electric Die Linergy BZ Endabdeckung ist speziell für die 60er-Sammelschienen-Zwischenachse konzipiert und bietet Halt für die Sammelschienen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Geeignet für:
Sammelschienenstütze
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,77*
€ 5,08*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 5,50*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 5,73*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,80*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.