Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03P5249 Herst.-Nr.: LV429307 EAN/GTIN: 4099889308488 |
| | |
|
| | |
| Adapter, LV429307, Schneider Electric Dies ist ein Anschlussadapter für 4-poligen Steckbarer Sockel für Compact NSX 100/160/250. Er ermöglicht den Anschluss des Stromkreises an die Leistungsklemmen des Compact NSX Steckbarer Schutzschalters. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Einsteckplatte | Zubehörart: | Adapter | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.11 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,21* | € 14,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,81* | € 15,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,34* | € 16,08* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,95* | € 18,26* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,69* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|