Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, (L x B x H) 63 x 139 x 270 mm, anthrazit, für Sammelschienensystem, LV4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter, (L x B x H) 63 x 139 x 270 mm, anthrazit, für Sammelschienensystem, LV4
Adapter, (L x B x H) 63 x 139 x 270 mm, anthrazit, für Sammelschienensystem, LV4
Artikel-Nr.:
     4502-03P5867
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV432623
EAN/GTIN:
     4099889311037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter
Montageplatte, LV432623, Schneider Electric Das NSX-Montageplattensystem für Sammelschienen vereinfacht die Installation von 3-poligen NSX 400-630 Leistungsschaltern. Die Stromverteilung erfolgt über eine Sammelschiene. Die Montageplatte wird direkt auf die Sammelschiene aufgeschnappt, wodurch eine mechanische und elektrische Verbindung hergestellt wird. Der Sammelschienenabstand beträgt 60 mm. Je nach dem Querschnitt der Schienen kann die mit den Klemmen verbundene Sammelschiene einem maximalen Strom von 630 A standhalten. Dieses System bietet zahlreiche Vorteile, wie z.B. Platzersparnis in Schaltschränken und einfache Verbindung. Außerdem bietet dieses System eine schnelle, sichere und zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung. Durch die Verwendung von Sammelschienen und Endabdeckungen bietet dieses System außerdem Schutzart IP20. Dieses System bietet auch eine einfachere Wartung sowie Flexibilität und Modularität der Ausrüstung.
Weitere Informationen:
Breite:
139 mm
Farbe:
anthrazit
Geeignet für:
Sammelschienensystem
Höhe:
270 mm
Länge:
63 mm
Zubehörart:
Adapter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,12*
€ 134,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,80*
€ 135,69*
€ 5,46*
ab € 124,37*
€ 147,42*
Frei Haus
ab € 130,29*
€ 153,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 171,92*
€ 201,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.