Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03P6729 Herst.-Nr.: LV847468 EAN/GTIN: 4099889313512 |
| | |
|
| | |
| Motorischer Mechanismus, LV847468, Schneider Electric Der ausziehbare MCH-Getriebemotor ist für MTZ1 ausgelegt und wird mit einer Wechselstromversorgung von 250/277 V betrieben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 277-415 VAC | Geeignet für: | MTZ1 | Zubehörart: | Motorantrieb | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 1.024 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 734,56* | € 822,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 743,26* | € 830,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 750,71* | € 848,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 838,22* | € 933,26* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 854,15* | € 951,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|