Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03P6919 Herst.-Nr.: LV848209 EAN/GTIN: 4099891520915 |
| | |
|
| | |
| MCH Motorantrieb 200/250V DC MTZ2/MTZ3 Festeinbau MCH Getriebemotor, 200/250 V DC, für MTZ2/MTZ3 Festeinbau. Baureihe: Masterpact - Kurzbezeichnung des Geräts: MCH - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Geräteanwendung: Steuerung - Kompatible Produktfamilie: Mast Weitere Informationen: | | Ausführung: | Getriebemotor | Nennspannung (DC): | 250 V | Nennstrom: | 10 A | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 1.868 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 739,56* | € 826,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 744,60* | € 834,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 748,88* | € 861,20* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 823,36* | € 920,19* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 835,22* | € 931,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|