Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03P6922 Herst.-Nr.: LV848213 EAN/GTIN: 4099891520946 |
| | |
|
| | |
| MCH Motorantrieb 250/277V AC MTZ2/MTZ3 Festeinbau MCH Getriebemotor, 250/277 V AC, für MTZ2/MTZ3 Festeinbau. Baureihe: Masterpact - Kurzbezeichnung des Geräts: MCH - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Geräteanwendung: Steuerung - Kompatible Produktfamilie: Mast Weitere Informationen: | | Ausführung: | Getriebemotor | Nennspannung (AC): | 277 V | Nennstrom: | 10 A | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 1.888 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 737,24* | € 823,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 745,52* | € 832,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 752,69* | € 858,49* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 825,74* | € 917,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 831,19* | € 928,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|