Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03P7133 Herst.-Nr.: LV848527 EAN/GTIN: 4099891521028 |
| | |
|
| | |
| MCH Motorantrieb 200/240V AC für Masterpact MTZ2/MTZ3 Einschub MCH Getriebemotor, 200/240 V AC, für MTZ2/MTZ3 Einschubtechnik. Baureihe: Masterpact - Kurzbezeichnung des Geräts: MCH - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Geräteanwendung: Steuerung - Kompatible Produktfamilie: Weitere Informationen: | | Ausführung: | Getriebemotor | Nennspannung (AC): | 240 V | Nennstrom: | 10 A | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 1.874 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 716,62* | € 797,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 718,63* | € 814,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 737,35* | € 823,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 803,70* | € 897,93* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 820,93* | € 916,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|