Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03P7134 Herst.-Nr.: LV848528 EAN/GTIN: 4099891521035 |
| | |
|
| | |
| MCH Motorantrieb 250/277V AC für Masterpact MTZ2/MTZ3 Einschub MCH Getriebemotor, 250/277 V AC, für MTZ2/MTZ3 Einschubtechnik. Baureihe: Masterpact - Kurzbezeichnung des Geräts: MCH - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Geräteanwendung: Steuerung - Kompatible Produktfamilie: Weitere Informationen: | | Ausführung: | Getriebemotor | Nennspannung (AC): | 277 V | Nennstrom: | 10 A | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 1.894 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 740,60* | € 828,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 746,79* | € 837,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 752,90* | € 863,91* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 821,16* | € 923,10* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 832,07* | € 934,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|