Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03P7135 Herst.-Nr.: LV848529 EAN/GTIN: 4099891521042 |
| | |
|
| | |
| MCH Motorantrieb 380/415V AC für Masterpact MTZ2/MTZ3 Einschub MCH Getriebemotor, 380/415 V AC, für MTZ2/MTZ3 Einschubtechnik. Baureihe: Masterpact - Kurzbezeichnung des Geräts: MCH - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Geräteanwendung: Steuerung - Kompatible Produktfamilie: Weitere Informationen: | | Ausführung: | Getriebemotor | Nennspannung (AC): | 415 V | Nennstrom: | 10 A | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 1.856 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 735,31* | € 826,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 746,21* | € 835,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 753,73* | € 861,88* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 821,86* | € 920,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 833,34* | € 932,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|