Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelantrieb, 3 Phasen, (L x B x H) 270 x 89.5 x 310 mm, für PacDrive 3, LXM62D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelantrieb, 3 Phasen, (L x B x H) 270 x 89.5 x 310 mm, für PacDrive 3, LXM62D
Einzelantrieb, 3 Phasen, (L x B x H) 270 x 89.5 x 310 mm, für PacDrive 3, LXM62D
Artikel-Nr.:
     4502-03P7678
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LXM62DC13E21000
EAN/GTIN:
     4099889315189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
schneider frequenzumrichter
frequenzumrichter
Einzelantrieb, LXM62DC13E21000, Schneider Electric Lexium 62 gibt Antworten auf die dringende Frage, wie Maschinenhersteller auf steigende Anforderungen in Bezug auf den Platzbedarf im Schaltschrank und höhere Kosten für Montage und Verkabelung reagieren können.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Phasen
Breite:
89.5 mm
Geeignet für:
PacDrive 3
Höhe:
310 mm
Länge:
270 mm
Zubehörart:
Einzelantrieb
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.91 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.246,72*
€ 3.368,97*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.251,75*
€ 3.374,09*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.043,15*
€ 4.178,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.087,76*
€ 4.223,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.962,37*
€ 6.109,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.223,64*
€ 5.026,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.203,35*
€ 5.001,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.122,50*
€ 4.905,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.087,76*
€ 4.864,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.